S&P - Colonne infrarouge parapluie, 2 lampes halogènes 1200/1800/3000 W, HT 210 cm - 670106
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage max. - 3000 W
indice de protection (IP) - IP55
tension - 230...230 V
hauteur - 2100 mm
largeur - 760 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893685056
Réf. Sonepar
00039368505
Réf. Fournisseur
670106
Marque
S&P
capacité de chauffage max.:
3000 W
indice de protection (IP):
IP55
tension:
230...230 V
hauteur:
2100 mm
largeur:
760 mm
profondeur:
760 mm
Colonne infrarouge parapluie, IP44, installation en extérieur sous abri, 2 lampes halogènes 1200/1800/3000 W, hauteur 210 cm, longueur du câble d'alimentation 190 cm
NoticePDF




