S&P - Commutateur pour commande spécifique d'extracteur de vitre HV - 704056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
courant nominal - 2.5 A
régulation de puissance continue - Non
nombre de marches - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893072030
Réf. Sonepar
00039307203
Réf. Fournisseur
704056
Marque
S&P
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
courant nominal:
2.5 A
régulation de puissance continue:
Non
nombre de marches:
4
élément de base sans couvercle:
Non
voyant:
sans
contact de commutation:
Non
avec capteur de température:
Non
hauteur:
88 mm
largeur:
158 mm
profondeur:
57 mm
indice de protection (IP):
IP20


