S&P - Commutateur rotatif 3 vitesses, 12 A - 707902

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Commutateur rotatif 3 vitesses, 12 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • courant nominal - 12 A

  • nombre de phases - 4

  • régulation de puissance continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450079022

Réf. Sonepar

00039007902

Réf. Fournisseur

707902

Marque

S&P

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

courant nominal:

12 A

nombre de phases:

4

régulation de puissance continue:

Oui

élément de base sans couvercle:

Oui

type de commande:

bouton pousse et tourne

voyant:

sans

contact de commutation:

Non

avec capteur de température:

Non

hauteur:

137 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

80 mm

indice de protection (IP):

IP65

Commutateur rotatif 3 vitesses, 4 positions, boîtier en saillie, 12 A