S&P - Conduit polyéthylène haute isolation, épaisseur 1,5 cm, long 2 m, D 150mm - 810101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 150 mm
longueur - 2250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411458101015
Réf. Sonepar
00039810101
Réf. Fournisseur
810101
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal du conduit:
150 mm
longueur:
2250 mm
Conduit en polyéthylène haute isolation thermique et acoustique, équivalent à 25 mm de laine de verre, imperméable à l'air et à l'eau, épaisseur 1,5 cm, longueur 2 m, diamètre 150 mm. Installation facile en résidentiel.