S&P - Conduit rectangulaire PVC rigide 40 x 110 mm, équivalent D 80 mm, long 1,5 m - 832100

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - plastique

  • longueur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893474704

Réf. Sonepar

00039347470

Réf. Fournisseur

832100

Marque

S&P

matériau du conduit:

plastique

longueur:

1.5 mm

Conduit rectangulaire PVC rigide 40 x 110 mm, livré plié à plat, équivalent D circulaire 80 mm, longueur 1,5 m