S&P - Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 110 mm, équivalent D 100 mm, long 1,5 m - 832003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 200 mm
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893367006
Réf. Sonepar
00039336700
Réf. Fournisseur
832003
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit:
acier
diamètre nominal du conduit:
200 mm
longueur:
1500 mm
Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 110 mm, livré plié à plat, équivalent D circulaire 100 mm, longueur 1,5 m