S&P - Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 110 mm, longueur 1.5 m, gamme TUBPLA - 833643
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
type raccordement 1 - extrémité du conduit
longueur - 1500 mm
matériau du conduit - plastique
nature du matériau du conduit - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8413893062727
Réf. Sonepar
00039306272
Réf. Fournisseur
833643
Marque
S&P
modèle:
conduit non isolé
type raccordement 1:
extrémité du conduit
longueur:
1500 mm
matériau du conduit:
plastique
nature du matériau du conduit:
PVC
gaine d'épaisseur de paroi:
2 mm
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
blanc
type raccordement 2:
extrémité du conduit
avec profil ouvert:
Oui
avec borne ouverte:
Non
température moyenne maximale (permanente):
80 °C
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non


