S&P - Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 220 mm, équivalent D 125 mm, long 3 m - 832118

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - plastique

  • longueur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893616142

Réf. Sonepar

00039361614

Réf. Fournisseur

832118

Réf. Commerciale

S&P

matériau du conduit:

plastique

longueur:

3 mm

Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 220 mm, livré plié à plat, équivalent D circulaire 125 mm, longueur 3 m