S&P - Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 220 mm, longueur 1.5 m, gamme TUBPLA - 833617

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 220 mm, longueur 1.5 m, gamme TUBPLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

  • longueur - 1500 mm

  • matériau du conduit - plastique

  • nature du matériau du conduit - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893062628

Réf. Sonepar

00039306262

Réf. Fournisseur

833617

Marque

S&P

modèle:

conduit non isolé

type raccordement 1:

extrémité du conduit

longueur:

1500 mm

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

PVC

gaine d'épaisseur de paroi:

2 mm

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

blanc

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Oui

avec borne ouverte:

Non

température moyenne maximale (permanente):

80 °C

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 220 mm, équivalent D125 mm, longueur 1.5 m, gamme TUBPLA