S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 250 mm, longueur 1 m - 907719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 250 mm
longueur - 1000 mm
nature du matériau du conduit - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450077196
Réf. Sonepar
00039007719
Réf. Fournisseur
907719
Marque
S&P
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
acier
diamètre nominal du conduit:
250 mm
longueur:
1000 mm
nature du matériau du conduit:
autre
type de production:
plié en spirale
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
zinc
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
extrémité du conduit
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
rigide
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non


