Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 250 mm, longueur 2 m - 903165

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 250 mm, longueur 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411459031656

Réf. Sonepar

00039903165

Réf. Fournisseur

903165

Réf. Commerciale

S&P

Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 250 mm, longueur 2 m