S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 400 mm, longueur 3 m - 904267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 400 mm
longueur - 3000 mm
nature du matériau du conduit - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411454267944
Réf. Sonepar
00039426794
Réf. Fournisseur
904267
Marque
S&P
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
acier
diamètre nominal du conduit:
400 mm
longueur:
3000 mm
nature du matériau du conduit:
autre
type de production:
plié en spirale
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
zinc
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
extrémité du conduit
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
rigide
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non


