S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 630 mm, longueur 3 m - 904270

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 630 mm, longueur 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - acier

  • longueur - 3000 mm

  • nature du matériau du conduit - autre

  • type de production - plié en spirale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411454270944

Réf. Sonepar

00039427094

Réf. Fournisseur

904270

Réf. Commerciale

S&P

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

acier

longueur:

3000 mm

nature du matériau du conduit:

autre

type de production:

plié en spirale

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

zinc

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 630 mm, longueur 3 m