S&P - Conduit spiralé aluminium, D 160 mm, longueur 3 m - 825685

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Conduit spiralé aluminium, D 160 mm, longueur 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • longueur - 3000 mm

  • nature du matériau du conduit - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458256852

Réf. Sonepar

00039825685

Réf. Fournisseur

825685

Réf. Commerciale

S&P

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

aluminium

diamètre nominal du conduit:

160 mm

longueur:

3000 mm

nature du matériau du conduit:

autre

gaine d'épaisseur de paroi:

0.05 mm

type de production:

plié en spirale

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

aluminium

type raccordement 1:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Conduit spiralé aluminium, D 160 mm, longueur 3 m