S&P - Conduit spiralé aluminium, D 200 mm, longueur 2,47 m - 826969

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Conduit spiralé aluminium, D 200 mm, longueur 2,47 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • longueur - 2470 mm

  • nature du matériau du conduit - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458269692

Réf. Sonepar

00039826969

Réf. Fournisseur

826969

Réf. Commerciale

S&P

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

aluminium

diamètre nominal du conduit:

200 mm

longueur:

2470 mm

nature du matériau du conduit:

autre

gaine d'épaisseur de paroi:

0.05 mm

type de production:

plié en spirale

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

aluminium

type raccordement 1:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Conduit spiralé aluminium, D 200 mm, longueur 2,47 m