S&P - Conduit spiralé aluminium, D 200 mm, longueur 3 m - 826437


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - aluminium
diamètre nominal du conduit - 200 mm
longueur - 3000 mm
nature du matériau du conduit - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411458264376
Réf. Sonepar
00039826437
Réf. Fournisseur
826437
Réf. Commerciale
S&P
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
aluminium
diamètre nominal du conduit:
200 mm
longueur:
3000 mm
nature du matériau du conduit:
autre
gaine d'épaisseur de paroi:
0.05 mm
type de production:
plié en spirale
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
aluminium
type raccordement 1:
extrémité du conduit
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
rigide
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non