S&P - Contrôleur électronique pour aérotherme série EC - 700290

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Contrôleur électronique pour aérotherme série EC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 72 mm

  • largeur - 110 mm

  • profondeur - 156 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893009814

Réf. Sonepar

00039300981

Réf. Fournisseur

700290

Réf. Commerciale

S&P

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

72 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

156 mm

Contrôleur électronique permettant la gestion de mise en marche des aérothermes série EC, pilote jusqu'à 6 appareils, à associer avec le contrôleur de température ambiante CR TEMP