S&P - Coude 45° horizontal PVC rigide, rectangulaire 55 x 110 mm, gamme TUBPLA - 834084

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Coude 45° horizontal PVC rigide, rectangulaire 55 x 110 mm, gamme TUBPLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • angle du coude - 45 °

  • matériau du conduit - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893075567

Réf. Sonepar

00039307556

Réf. Fournisseur

834084

Marque

S&P

angle du coude:

45 °

matériau du conduit:

plastique

Coude 45° horizontal PVC rigide, rectangulaire 55 x 110 mm, équivalent D100 mm, gamme TUBPLA