S&P - Coude 45° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 250 mm - 867761

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Coude 45° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • type coudé - coude lisse

  • angle du coude - 45 °

  • matériau du conduit - acier

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3411450077615

Réf. Sonepar

00039007761

Réf. Fournisseur

867761

Réf. Commerciale

S&P

diamètre nominal du conduit:

250 mm

type coudé:

coude lisse

angle du coude:

45 °

matériau du conduit:

acier

type raccordement 1:

extrémité du conduit

avec joint prémonté:

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

C

Coude 45° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 250 mm