S&P - Coude 90° horizontal PVC rigide, rectangulaire 40 x 110 mm, gamme TUBPLA - 832103

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Coude 90° horizontal PVC rigide, rectangulaire 40 x 110 mm, gamme TUBPLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893474759

Réf. Sonepar

00039347475

Réf. Fournisseur

832103

Marque

S&P

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

plastique

Coude 90° horizontal PVC rigide, rectangulaire 40 x 110 mm, équivalent D 80 mm, gamme TUBPLA