S&P - Coude 90° polyéthylène haute isolation, D 150 mm - 810105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 150 mm
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3411458101053
Réf. Sonepar
00039810105
Réf. Fournisseur
810105
Marque
S&P
diamètre nominal du conduit:
150 mm
angle du coude:
90 °
matériau du conduit:
plastique
Coude 90° polyéthylène haute isolation, D 150 mm. Installation en résidentiel, facile à installer, finition esthétique, permet d'optimiser les pertes de charge du réseau pour limiter les consommations des ventilateurs.


