S&P - Coude 90° vertical PVC rigide, rectangulaire 55 x 220 mm, gamme TUBPLA - 833638

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Coude 90° vertical PVC rigide, rectangulaire 55 x 220 mm, gamme TUBPLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893062659

Réf. Sonepar

00039306265

Réf. Fournisseur

833638

Réf. Commerciale

S&P

diamètre intérieur:

55 mm

Coude 90° vertical PVC rigide, rectangulaire 55 x 220 mm, équivalent D125 mm, gamme TUBPLA