S&P - Coude mâle/mâle à 90° acier galvanisé diamètre de raccordement 315 mm - 864283

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Coude mâle/mâle à 90° acier galvanisé diamètre de raccordement 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • type coudé - coude lisse

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - acier

  • mur intérieur perforé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3411454283784

Réf. Sonepar

00039428378

Réf. Fournisseur

864283

Marque

S&P

diamètre nominal du conduit:

315 mm

type coudé:

coude lisse

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

acier

mur intérieur perforé:

Non

type raccordement 1:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

avec joint prémonté:

Non

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

A

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Coude mâle/mâle à 90° acier galvanisé diamètre de raccordement 315 mm