S&P - Coude raccord vertical pour conduits CO50/25, 50 x 114 mm, gamme PLUGGIT - 810402

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nominale du conduit - 104 mm

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - plastique

  • hauteur nominale du conduit - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3411458104023

Réf. Sonepar

00039810402

Réf. Fournisseur

810402

Marque

S&P

largeur nominale du conduit:

104 mm

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

plastique

hauteur nominale du conduit:

48 mm

Coude raccord vertical 90° pour conduits CO50/25, 50 x 114 mm, gamme PLUGGIT