S&P - DF rotatif 10000m3/h. Rejet H accès droite. Régul CORRIGO+Batt. Elec+Pare-pluie - 240927

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’extérieur

  • tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de ventilateur - direct

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452409278

Réf. Sonepar

00039240927

Réf. Fournisseur

240927

Marque

S&P

montage appareil:

montage à l’extérieur

tension de raccordement:

3 * 400 V AC +N

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

roue thermique

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

élément électrique

système de changement:

Non

avec by-pass:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

55 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

75 %

avec sortie de condensat:

Non

mode hors-gel:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec protection thermique:

Oui

adapté à une commande électronique:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

raccordement:

à bride

longueur:

2672 mm

largeur:

1920 mm

hauteur:

2026 mm

avec cadre de support:

Oui

Centrale double-flux rotatif 10 000m3/h. Avec toit pare-pluie pour montage extérieur. Rejet en ligne avec accès à droite. Isolation double peau 50mm. Régulateur CORRIGO Modbus et Bacnet. Moteur ECM basse conso. Batterie électrique intégrée