S&P - DF rotatif 1900m3/h. Rejet H accès gauche. Régul CORRIGO+Batterie Electrique - 244195

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • avec by-pass - Oui

  • raccordement électrique - borne de raccordement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452441957

Réf. Sonepar

00039244195

Réf. Fournisseur

244195

Marque

S&P

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

avec by-pass:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec protection thermique:

Oui

adapté à une commande électronique:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:

355 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

355 mm

raccordement:

à bride

longueur:

1459 mm

hauteur:

1085 mm

Centrale double-flux rotatif 1 900m3/h. Rejet en ligne avec accès à gauche. Isolation double peau 50mm. Régulateur CORRIGO compatible Modbus et Bacnet. Moteur ECM basse consommation. Batterie électrique intégrée