S&P - DF rotatif 4500m3/h. Rejet V accès à droite. Régul CORRIGO+Batterie Electrique - 244203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 310 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 700 mm
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452442039
Réf. Sonepar
00039244203
Réf. Fournisseur
244203
Marque
S&P
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
3 * 400 V AC +N
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:
310 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:
700 mm
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
avec by-pass:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec protection thermique:
Oui
adapté à une commande électronique:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
310 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
700 mm
raccordement:
à bride
longueur:
1900 mm
hauteur:
1530 mm









