S&P - DF rotatif 6000m3/h. Rejet H accès gauche. Régul CORRIGO+Batterie EC+Pare-pluie - 244180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’extérieur
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
avec by-pass - Oui
raccordement électrique - borne de raccordement
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452441803
Réf. Sonepar
00039244180
Réf. Fournisseur
244180
Marque
S&P
montage appareil:
montage à l’extérieur
tension de raccordement:
3 * 400 V AC +N
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
avec by-pass:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec protection thermique:
Oui
adapté à une commande électronique:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
raccordement:
à bride
longueur:
2232 mm
hauteur:
1606 mm









