S&P - Diffuseur circulaire à jet réglable pour faux plafond, blanc, D raccord 200 mm - 852423
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 370 mm
diamètre avant - 198 mm
couleur - blanc
hauteur d'encastrement - 87 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450025708
Réf. Sonepar
00039002570
Réf. Fournisseur
852423
Marque
S&P
largeur avant:
370 mm
diamètre avant:
198 mm
couleur:
blanc
hauteur d'encastrement:
87 mm
Diffuseur circulaire aluminium jet réglable avec plaques 600x600mm acier pour dalle de faux plafond, blanc, débits de 300 à 680m3/h, réglage précis de la direction et de la portée du jet d'air (vis sans fin), diamètre de raccordement 200mm


