Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Double flux rotatif 1300 m3/h. Rejet horizontal+Régulation Corrigo+Batterie élec - 241001

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de ventilateur - direct

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452410014

Réf. Sonepar

00039241001

Réf. Fournisseur

241001

Marque

S&P

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

roue thermique

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

élément électrique

système de changement:

Non

avec by-pass:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

55 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

75 %

avec sortie de condensat:

Non

mode hors-gel:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec protection thermique:

Oui

adapté à une commande électronique:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:

315 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

315 mm

raccordement:

à bride

longueur:

1425 mm

largeur:

763 mm

hauteur:

983 mm

avec cadre de support:

Oui

Caisson double-flux à échangeur rotatif 1300 m3/h rejet en ligne avec système de régulation Corrigo + batterie électrique 4 Kw