S&P - Double flux rotatif 2500 m3/h. Rejet horiz + Régul Corrigo + Batt. eau chaude - 241022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
type de ventilateur - direct
type de moteur - EC (commutation électronique)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452410229
Réf. Sonepar
00039241022
Réf. Fournisseur
241022
Marque
S&P
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
3 * 400 V AC +N
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
type de ventilateur:
direct
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
roue thermique
type de batterie de refroidissement:
sans
type chauffage de batterie:
échangeur de chaleur eau chaude
système de changement:
Non
avec by-pass:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
55 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM10
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
75 %
avec sortie de condensat:
Non
mode hors-gel:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Oui
avec surveillance du débit volumétrique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec protection thermique:
Oui
adapté à une commande électronique:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:
400 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
400 mm
raccordement:
à bride
longueur:
1558 mm
largeur:
1000 mm
hauteur:
1183 mm
avec cadre de support:
Oui









