S&P - Entrée d'air autoréglable, 30 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm - 857665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec treillis métallique - Oui
avec grille de protection contre les insectes - Non
avec clapet de surpression soufflant - Non
avec clapet de surpression aspirant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458576653
Réf. Sonepar
00039006874
Réf. Fournisseur
857665
Marque
S&P
matériau:
plastique
avec treillis métallique:
Oui
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Non
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non


