S&P - Entrée d'air autoréglable acoustique avec rallonge, 22 m3/h, RAL 9016 - 857655


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec treillis métallique - Oui
avec grille de protection contre les insectes - Non
avec clapet de surpression soufflant - Non
avec clapet de surpression aspirant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411450068699
Réf. Sonepar
00039006869
Réf. Fournisseur
857655
Réf. Commerciale
S&P
matériau:
plastique
avec treillis métallique:
Oui
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non