S&P - Entrée d'air autoréglable acoustique, 22 m3/h, RAL 8019, réservation 354x12 mm - 854091


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec treillis métallique - Oui
avec grille de protection contre les insectes - Non
avec clapet de surpression soufflant - Non
avec clapet de surpression aspirant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411453327465
Réf. Sonepar
00039332746
Réf. Fournisseur
854091
Réf. Commerciale
S&P
matériau:
plastique
avec treillis métallique:
Oui
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non