S&P - Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, RAL 9011, réservation 354x12 mm - 858023

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, RAL 9011, réservation 354x12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec treillis métallique - Oui

  • avec grille de protection contre les insectes - Non

  • avec clapet de surpression soufflant - Non

  • avec clapet de surpression aspirant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893432926

Réf. Sonepar

00039858023

Réf. Fournisseur

858023

Marque

S&P

matériau:

plastique

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Non

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, couleur NOIR RAL 9011, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV