S&P - Extracteur centrifuge, 1500 m3/h, D 250 mm aspiration, D 200 mm refoulement - 310034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en arrière
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1249.25 m³/h
consommation d'énergie - 0.282 kW
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893786265
Réf. Sonepar
00039378626
Réf. Fournisseur
310034
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en arrière
quantité d’air à 200 Pa (statique):
1249.25 m³/h
consommation d'énergie:
0.282 kW
température moyenne maximale (permanente):
70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
quantité d’air à 400 Pa (statique):
1017.5 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
743.002 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
296.75 m³/h
tension de raccordement:
1 * 230 V
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
548 kW/(m³/s)
courant nominal:
1.2 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
électronique
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
clapet antiretour:
intégré
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
419 mm
largeur:
469 mm
profondeur:
213 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:
248 mm
diamètre nom. de conduit côté de refoulement:
198 mm



