Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - EXTRACTEUR CENTRIFUGE TOLE ACIER MOYENNE PRESSION 2 POLES MONOPHASE 935 M3/H - 314017

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - EXTRACTEUR CENTRIFUGE TOLE ACIER MOYENNE PRESSION 2 POLES MONOPHASE 935 M3/H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1320.78 m³/h

  • puissance sonore à 63 Hz - 49 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893050052

Réf. Sonepar

00039305005

Réf. Fournisseur

314017

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

1320.78 m³/h

puissance sonore à 63 Hz:

49 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

1188.84 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

1056.91 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

925 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

777 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

1452.71 m³/h

tension de raccordement:

1 * 230 V

fréquence:

50 Hz

uniquement régime moteur:

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

60 dB

puissance sonore à 250 Hz:

71 dB

puissance sonore à 500 Hz:

74 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

76 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

80 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

76 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

74 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

hauteur:

347 mm

profondeur:

300 mm

Extracteur centrifuge tôle acier moyenne pression 2 pôles monophasé 935 m3/h