S&P - Extracteur de cuisine centrifuge, 250 m3/h, D 100 mm - 500077
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'exécution - autre
couleur de base du boîtier - blanc
type de conduit d'aération - extraction d'air
régulation de puissance - 1 niveau
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893041104
Réf. Sonepar
00039304110
Réf. Fournisseur
500077
Réf. Commerciale
S&P
type d'exécution:
autre
couleur de base du boîtier:
blanc
type de conduit d'aération:
extraction d'air
régulation de puissance:
1 niveau
matériau du boîtier/corps:
plastique
charge du souffleur:
moteur dans un boîtier
aspiration périphérique:
Non
tension:
230...230 V
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.1 A
largeur:
218 mm
profondeur:
127 mm
type d'interrupteur:
autre
ajustage en aval:
Non
amortissement du bruit:
Non
matériau du filtre à graisse:
autre
avec niveau de puissance intensif:
Oui
convient pour mise en réseau:
Oui








