S&P - Extracteur de cuisine centrifuge, 480 m3/h, D 100 mm - 500617


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'exécution - intégré 
- couleur de base du boîtier - blanc 
- type de conduit d'aération - extraction d'air 
- régulation de puissance - 1 niveau 
- matériau du boîtier/corps - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8413893048967
Réf. Sonepar
00039304896
Réf. Fournisseur
500617
Marque
S&P
type d'exécution:
intégré
couleur de base du boîtier:
blanc
type de conduit d'aération:
extraction d'air
régulation de puissance:
1 niveau
matériau du boîtier/corps:
acier
charge du souffleur:
moteur dans un boîtier
aspiration périphérique:
Non
tension:
230...230 V
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.5 A
largeur:
315 mm
profondeur:
132 mm
type d'interrupteur:
autre
ajustage en aval:
Non
amortissement du bruit:
Non
matériau du filtre à graisse:
charbon actif


