S&P - Extracteur hélicoïde tubulaire, 4 pôles, monophasé, D 250 mm encastrable - 104653

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Extracteur hélicoïde tubulaire, 4 pôles, monophasé, D 250 mm encastrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température maximale de l'air - 40 °C

  • moteur 2 vitesses - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893087065

Réf. Sonepar

00039308706

Réf. Fournisseur

104653

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Oui

volume d'air non chargé:

950 m³/h

volume d'air avec pression 2:

729 m³/h

volume d'air avec pression 3:

59 m³/h

pression 2:

25 Pa

pression 3:

75 Pa

consommation d'énergie:

0.04 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Oui

longueur:

250 mm

diamètre de boîtier:

260.4 mm

diamètre du canal:

260.4 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Extracteur hélicoïde tubulaire 4 pôles monophasé diamètre 250 mm encastrable