S&P - Extracteur hélicoïde tubulaire haute température 150°C, 4 pôles,D450 mm, 0,37 Kw - 103144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
volume d'air non chargé - 5327 m³/h
diamètre du canal - 500 mm
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893360373
Réf. Sonepar
00039310880
Réf. Fournisseur
103144
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
volume d'air non chargé:
5327 m³/h
diamètre du canal:
500 mm
indice de protection (IP):
IP55
température maximale de l'air:
120 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
5124.31 m³/h
volume d'air avec pression 3:
4429.03 m³/h
pression 2:
25 Pa
pression 3:
100 Pa
consommation d'énergie:
0.479 kW
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
442 mm
diamètre de boîtier:
537 mm
raccordement:
à bride



