S&P - Extracteur in line, 2 moteurs en série, 3 vitesses, 250/330 m3/h, D125 mm - 250680

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Extracteur in line, 2 moteurs en série, 3 vitesses, 250/330 m3/h, D125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 392 m³/h

  • diamètre du canal - 123 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893049247

Réf. Sonepar

00039304924

Réf. Fournisseur

250680

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

392 m³/h

diamètre du canal:

123 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

330 m³/h

volume d'air avec pression 3:

8 m³/h

pression 2:

100 Pa

pression 3:

225 Pa

consommation d'énergie:

0.06 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

417 mm

diamètre de boîtier:

176 mm

raccordement:

extrémité pointue

2 ventilateurs de conduit montés en série, 250/330 m3/h, 3 vitesses, raccordement D 125 mm