S&P - Extracteur in line, 2 moteurs en série, 3 vitesses 390/560 m3/h, D150 mm - 250653


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- tension de raccordement - 230 V 
- volume d'air non chargé - 574 m³/h 
- diamètre du canal - 147 mm 
- indice de protection (IP) - IP44 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8413893049339
Réf. Sonepar
00039304933
Réf. Fournisseur
250653
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
574 m³/h
diamètre du canal:
147 mm
indice de protection (IP):
IP44
température maximale de l'air:
60 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
480 m³/h
volume d'air avec pression 3:
19 m³/h
pression 2:
225 Pa
pression 3:
475 Pa
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
464 mm
raccordement:
extrémité pointue


