Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Extracteur in line, 2 moteurs, série 2, 2 vitesses 1020/900 m3/h, D250 mm. - 250670

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Extracteur in line, 2 moteurs, série 2, 2 vitesses 1020/900 m3/h, D250 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 1028 m³/h

  • diamètre du canal - 248 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893050144

Réf. Sonepar

00039305014

Réf. Fournisseur

250670

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

1028 m³/h

diamètre du canal:

248 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

671.738 m³/h

volume d'air avec pression 3:

170.16 m³/h

pression 2:

425 Pa

pression 3:

875 Pa

consommation d'énergie:

0.3 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

654 mm

diamètre de boîtier:

272 mm

raccordement:

extrémité pointue

Extracteur In-line pour réseau de gaines - 2 moteurs en série - 2 vitesses 900/1020 m3/h diamètre de raccordement 250mm