S&P - Extracteur tubulaire, monophasé, D 200 mm avec pied pour installation sur paroi - 104645

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Extracteur tubulaire, monophasé, D 200 mm avec pied pour installation sur paroi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 845 m³/h

  • diamètre du canal - 206 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893086969

Réf. Sonepar

00039308696

Réf. Fournisseur

104645

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

845 m³/h

diamètre du canal:

206 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Oui

volume d'air avec pression 2:

332 m³/h

volume d'air avec pression 3:

29 m³/h

pression 2:

100 Pa

pression 3:

225 Pa

consommation d'énergie:

0.06 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Oui

longueur:

300 mm

diamètre de boîtier:

206 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Extracteur hélicoïde tubulaire, 2 pôles, monophasé, D 200 mm avec pied pour installation sur paroi