S&P - Extracteur tubulaire, monophasé, D 250 mm avec pied pour installation sur paroi - 104647

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Extracteur tubulaire, monophasé, D 250 mm avec pied pour installation sur paroi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 1810 m³/h

  • diamètre du canal - 260.4 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893086990

Réf. Sonepar

00039308699

Réf. Fournisseur

104647

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

1810 m³/h

diamètre du canal:

260.4 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

935 m³/h

volume d'air avec pression 3:

36 m³/h

pression 2:

125 Pa

pression 3:

275 Pa

consommation d'énergie:

0.13 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

300 mm

diamètre de boîtier:

260.4 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Extracteur hélicoïde tubulaire 2 pôles monophasé diamètre 250 mm avec pied pour installation sur paroi