S&P - Gaine souple alu iso phonique 25 mm, classement M0/M1, D 125 mm, longueur 3 m - 820742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium
matériau isolant - laine de verre
tuyau extérieur avec serpentin - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411458207427
Réf. Sonepar
00039820742
Réf. Fournisseur
820742
Réf. Commerciale
S&P
matériau tuyau extérieur:
stratifié d’aluminium
matériau isolant:
laine de verre
tuyau extérieur avec serpentin:
Oui
Gaine souple aluminium avec isolation phonique 25 mm, classement M0/M1, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 125 mm, longueur 3 m, pour une application en ventilation et en climatisation tertiaire