S&P - Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, diamètre 80 mm, longueur totale 20 m - 811503

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, diamètre 80 mm, longueur totale 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du flexible - PVC

  • couleur paroi extérieure - gris

  • pression de service maximale à 20 °C - 0.3 bar

  • avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane) - Non

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3411453399899

Réf. Sonepar

00039339989

Réf. Fournisseur

811503

Réf. Commerciale

S&P

matériau du flexible:

PVC

couleur paroi extérieure:

gris

pression de service maximale à 20 °C:

0.3 bar

avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane):

Non

transparent:

Non

matériau serpentin:

acier

avec serpentin extérieur:

Oui

avec pièce intercalaire:

Non

nombre de revêtements:

1

matière de l'insert:

plastique

fil statique:

Non

diamètre intérieur:

80 mm

Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 80 mm, longueur totale 20 m