S&P - Gaine souple PVC, diamètre 150 mm, longueur 6 m - 810199
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du flexible - PVC
couleur paroi extérieure - gris
pression de service maximale à 20 °C - 0.3 bar
avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane) - Non
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411453399844
Réf. Sonepar
00039339984
Réf. Fournisseur
810199
Marque
S&P
matériau du flexible:
PVC
couleur paroi extérieure:
gris
pression de service maximale à 20 °C:
0.3 bar
avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane):
Non
transparent:
Non
matériau serpentin:
acier
avec serpentin extérieur:
Oui
avec pièce intercalaire:
Non
matière de l'insert:
plastique
fil statique:
Non
diamètre intérieur:
150 mm


