S&P - Gaine souple PVC isolée 50 mm, diamètre 160 mm, longueur 6 m - 813901


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411458139018
Réf. Sonepar
00039813901
Réf. Fournisseur
813901
Réf. Commerciale
S&P
diamètre intérieur:
160 mm
Gaine souple PVC isolée 50 mm, diamètre 160 mm, longueur 6 m